Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Outillage

 
 
  Pince multiprise ZEBRA

 
 
  • Charnière entrepassée.
  • Manche ergonomique pourvu de butées de main.
  • Poids 380 g.
  • Longueur 250 mm.
  • Matière : acier en chrome vanadium.
   

  Equerre laser FLL 04

 
 
  • Placer au sol, au mur ou au plafond, le laser FLL04 vous permet de visualiser rapidement vos équerrages à 90°. Cette fonction vous permet de vérifier l'équerrage des cloisons, des entourages de portes ou de fenêtres.
  • Ce produit est particulièrement adapté à la pose de carrelages, mais aussi de dalles et de parquets.
  • Précision : ± 2 mm à 5 m.
  • Distance effective de travail jusqu'à 15 mètres à l'aide de la cible.
 

  Coupe-carreaux manuels

 
 
  • Découpes manuelles précises de tous les carreaux de céramique, faïence, grès ou terre cuite.
  • Bon maintien du carreau, même dans les grandes dimensions.
  • Butée rotative brevetée, réglable de 0 à 45° droite ou gauche pour des coupes diagonales en toutes positions.
  • Porte-outil monté sur des bagues coulissantes autolubrifiantes.
  • Longueur de coupe : 470 ou 670 (selon modèle).
  • Livré dans une malette ABS et un jeu de molettes Ø 6 mm et Ø 10 mm.

   

  Tournevis Zebra à magasin

 
 
  • Magasin coulissant hors du corps du tournevis garni de 12 embouts.
  • Manche Zebra bi-matière ergonomique.
  • Lame avec porte-embouts magnétique intégré.
  • Embouts clipsés sur le magasin, pas de chute d'embouts.
  • Longueur totale du tournevis : 210 mm.
  • Existe en 2 versions.

 

  Laser CLL 04

 
 
  • Laser auto-nivelant à double ligne perpendiculaire.
  • Particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, ce produit est idéal pour la réalisation des alignements horizontaux, verticaux ou en pente, pour la pose de revêtements muraux, tels que le papier peint, les lambris ou le carrelage mural.
  • Sélection indépendante de la ligne horizontale, verticale ou de la croix laser.
  • Equerrage permanent entre les deux lignes.
  • Nivellement automatique par balancier.
  • Portée maximale : 10 m.
  • Livré dans sa sacoche de transport avec un mini trépied orientable.

   

  Mesure métallique - boîtier fermé

 
 
  • Ruban en acier traité anti-rouille et anti-rayures garantissant une très bonne tenue des graduations.
  • Largeur : 13 mm.
  • Longueur : 20 mètres.
  • Boîtier en ABS très résistant, recouvert d'un revêtement "soft touch".
  • Manivelle réversible droitier ou gaucher.
  • Crochet et anneau de fixation.
  • Approbation européenne classe de précision II.

 

  Gamme de clés avec poignée en T

 
 
  • Clé intégrée à la poignée pour une meilleure résistance.
  • Poignée ergonomique.
  • Clé mâle 6 pans : une lame longue avec empreinte 6 pans à rotule pour un vissage incliné jusqu'à 25° et une lame courte intégrée à la poignée pour un plus grand couple de serrage.
  • Clé à douille 6 pans : série courte, entraînement correspondant à la DIN 475/2.
  • Clé Torx : empreinte "black point" pour un couple de serrage amélioré.

   

  Laser PLLO3

 
 
  • Laser d'équerrage auto-nivellant 4 points et 1 ligne.
  • Le laser PLLO3 permet de réaliser les équerrages, les alignements, les nivelages et les aplombs.
  • Livré dans une sacoche multipoches avec son support magnétique, une cible, une sangle de maintien et un trépied plastique permettant le positionnement du laser au-dessus des rails pour plaques de plâtres.

 

  Bit-Box Zebra 7 pièces

 
 
  • Le système de vissage Zebra (porte-embouts et embout) apporte une longévité accrue par rapport aux embouts conventionnels. Le risque de détérioration est réduit de manière significative.
  • Il amortit automatiquement les chocs grâce aux 2 zones de torsion situées l'une dans le porte-embouts et l'autre dans l'embout Zebra.
  • Il tient dans toutes les poches, il contient 6 embouts et 1 porte-embouts.
  • Bit-Box en matière plastique anti-choc ; excellente visibilité des embouts et très bonne préhension grâce à l'articulation du Bit-Box.
  • Porte-embouts magnétique à changement rapide.

   

  Bit Box Ceinture

 
 
  • Composé des 16 embouts les plus courants : Fente, PH, PZ, Torx, 6 Pans, AW.
  • Longueur des embouts : 25 mm.
  • Porte-embouts magnétique, longueur 74 mm, embranchement et sortie 6 pans - 1/4.
  • Le porte-embouts et les 16 embouts sont intégrés dans un support clipsable à la ceinture.
  • Ce support a 4 places supplémentaires libres pour d'autres embouts et 1 place supplémentaire libre pour un deuxième porte-embouts.
  • Pratique, ce Bitbox s'utilise comme un porte-clés.

 

  Marteaux de couvreurs, charpentiers, maçons, plâtriers

 
  Manche en tube acier et poignée en plastique.
Couvreurs et charpentiers :
  • Suivant DIN 7239.
  • Avec porte-clous.
Maçons :
  • Forme berlinoise.
Plâtriers :
  • En forme de hachette pour plâtriers.

   

  Rabot spécial plaques de plâtre

 
 
  • Pour chanfreiner les plaques de plâtre.
  • Chanfrein de 42°.
  • Acier nickelé, épaisseur 2 mm.
  • Prise en main ergonomique.
  • Changement rapide des lames.

 

  Sacoches porte-outils et ceinture en cuir

 
 
  • Sacoche en cuir (vachette) : 2 poches pour les clous, 1 porte-marteau, 2 poches porte-crayons, 1 poche porte-mètre.
  • Sacoche en croûte de cuir : 2 poches pour les clous, 1 porte-marteau, 1 poche porte-mètre.
  • Pour tous les corps de métiers : charpentiers, menuisiers, plaquistes, couvreurs, ...

   
© 2009 Würth France S.A.