Changement rapide du mandrin pour un emmanche SDS-Plus ou à queue cylindrique.
Corps en polyamide renforcé de fibres de verre pour une résistance optimales aux fortes sollicitations.
3 positions de marche : perçage sans percussion pour le travail du bois et du métal, perçage avec percussion pour le travail du béton, burinage pour décoller, déjointoyer ou casser sur de petites surfaces.
Puissance absorbée : 620 W.
Vitesse de rotation : 0 à 870 tr/min.
Cadence de frappe : 0 à 4 850 cps/min.
Energie de frappe : 0 à 2,4 J.
Mélangeur RW 120
Pour une utilisation polyvalente avec turbine jusqu'au Ø 120 mm.
Idéal pour les matériaux à faible viscosité tels que les peintures, les enduits, les colles à carrelage, etc….
Gachette progressive pour le réglage de la vitesse de rotation.
Démarrage lent pour éviter les éclaboussures.
Etrier de protection et socle de dépose au sol pour une bonne protection contre les chutes et les salissures.
Puissance utile : 495 W.
Vitesse de rotation 0 - 600 tr/min.
Livré avec une turbine RII Ø 120 mm.
Adaptateur vis en bande MSVW 2
Pour la mise en place de vis en bande de longueur 25 à 45 mm.
Adaptable sur les visseuses ATS 12-P et SBR 6-E.
Réglage de l'enfoncement des vis simple pour une finition affleure ou noyée.
Corps entièrement en aluminium pour un nettoyage facile, tout en apportant légèreté et robustesse.
Possibilité d'obtenir l'adaptateur séparément ou en coffret avec une visseuse à batterie ou électrique standard.
Couteau multi-usages EMS 400
Outil polyvalent et évolutif en raison de sa large gamme d'accessoires (plateaux de ponçage, lames de scie déportées ou circulaires, lames diamantées, lames couteaux, lames grattoirs,…).
Permet de couper,scier, poncer,… la majorité des matériaux.
Très utile pour les petits travaux jusque-là uniquement réalisables manuellement.
Variateur électronique de vitesse réglable sur 6 positions de 9 000 à 22 000 oscillations par minute.
Poids : 1,5 kg.
Nettoyeur haute pression WH 130
Pression réglable de 0 à 130 Bar..
Moteur à faible vitesse de rotation doté d'une pompe axiale, de pistons en céramique et d'une culasse en laiton.
Manomètre de contrôle de pression.
Débit : 600 litres par heure.
Réservoir pour détergent de 10 litres.
Puissance du moteur : 2.5 kW.
Indice de protection : IP 55.
Poids : 35 kg.
Marteau-burineur pneumatique DMH 10
Maniable et léger grâce à son corps en fonte d'aluminium ; poignée forme "revolver" qui favorise la prise en main ; travail sans fatigue grâce au bon équilbrage de la machine ; convient aussi aux gauchers.
Concept Master : livré dans un coffret de transport avec tous ses accessoires.
Applications : très pratique pour tous les petits travaux de maçonnerie (déjointoyage, enlèvement du crépis, enduit, carrelage et faience sur des petites surfaces) ; recommandé pour le nettoyage des bétonnières, pompes à chapes, l'outillage...
Cadence de frappe : 3500 cps/mn - pression d'utilisation maxi : 6,3 bars - consommation d'air : 114 l/mn - filetage raccord : 1/4'' Gaz - Ø tuyau intérieur : 10 mm ; porte-outils : Hexagonal 10 mm - Cylindrique Ø 11,2 mm ; niveau sonore : 115 dB(A) ; dimensions (Long. x larg. x Haut.) : 200 x 50 x 150 mm ; poids sans outil : 1,65 kg.
Agrafeuse pneumatique DKG 90 I
Applications sur bois dur et tendre. Fixation de lambris, boiseries, contre-plaqués. Agencement intérieur, fabrication de meubles, habillage de portes et fenêtres, plafonds et murs, cageots à fruits…
Equipée d’un dispositif de sécurité intégré sur le bec.
Travail en coup/coup ou en déclenchement direct par contact du dispositif de sécurité sur le matériau.
Longueur des projectiles : agrafes de 20 à 40 mm.
Corps en alliage de magnésium et magasin en aluminium.
Bec long de 25 mm pour une excellente visibilité et un travail dans des positions difficiles (coins, angles).
Gâchette ergonomique de 45 mm.
Ouverture et chargement rapides des projectiles grâce au poussoir incorporé.
Equipée d’un silencieux : idéal pour les travaux intérieurs.
Démontage rapide et sans outil du magasin.
Scie de carreleur électrique à eau SCW 200/25 TOP
Châssis monobloc ; moteur à protection thermique sans entretien ; interrupteur isolé ; table et visserie inox ; guide de coupe sur double guidage gradué ; coupe à 45° ; bac à eau fixe muni d'un bouchon de vidange ; feutre anti-goutte ; 4 pieds caoutchouc vissés ; 2 poignées de transport ; livrée avec 1 disque diamant jante continue, 2 bouchons de réservoir, 4 molettes de blocage, 2 séparateurs.
Destinée à la coupe sous arrosage de tous types de revêtements céramique, faïence, grès ou terre cuite.