Fixations idéales pour : le fer, le béton, la brique, le parpaing creux enduit, le hourdis béton, la brique creuse enduite, la brique creuse, le bois (pierre, parpaing creux et béton cellulaire sous réserve d'essai).
Diamètre : 2,6 mm.
Longueur de 13 à 38 mm.
Chaque boîte de 1000 pointes est livrée avec 1 cartouche de gaz de 80 ml.
Cloueur à gaz DIGA CS-1
Pour la fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes et semelles bois dans l'acier, le béton, le parpaing, la brique...
Longueur des clous : de 13 à 38 mm.
Chargeur 40 pointes.
Réglage automatique de la puissance de frappe en fonction du support.
Batterie longue durée : environ 3000 tirs par chargement (livré avec 2 batteries).
Poids : 3,9 kg (batterie et gaz compris).
Peut-être utilisé dans des espaces confinés.
Vis TOP HEAD
Vis appropriée pour la fixation des plaques de plâtre sur ossature métallique et support bois.
Vis en acier trempé ; revêtement phosphaté.
Empreinte PH N° 2.
Double filetage et pointe effilée.
Le diamètre de la tête de vis est identique à celui de la vis trompette.
La forme spéciale de la tête de vis s'adapte à la structure du carton.
Elle permet un affleurage parfaitement propre dans les cloisons sèches.
Les travaux de jointage sont ainsi facilités.
Vis de fixation pour rives et faîtières
Cette vis est utilisée pour les fixations nécessitant une étanchéité en couverture ou en façade.
Empreinte AW 20.
Norme : conforme aux DTU 40 de la couverture.
Fixation plus sûre que par clouage.
Etanchéité de la fixation effectuée grâce à la rondelle.
Montage et démontage des rives et des faîtières sans risque de casse.
Fixation esthétique : les rondelles sont prémontées sur les vis.
Closoir ventilé pour tuiles béton et terre cuite Roll-Plus
Réalisation de faîtages à sec ventilés.
Composé de 2 bandes aluminium latérales de 60 mm de large reliées par une bande centrale en PVC perforée.
Les bandes latérales sont enduites en sous face d'un cordon de colle.
Poids du rouleau : environ 2 kg.
Adaptable sur tous types de tuiles fortement ou faiblement galbées.
Supprime l'emploi de tuile chatière en partie haute de la toiture.
Plus de scellement des faîtières.
Assure une bonne ventilation haute de la toiture, évitant le pourrissement prématuré des bois de charpente non traités ; protège des pénétrations éventuelles de feuilles, etc. ; mise en œuvre simple et rapide ; stockage facile.
Vis autoperceuses pour fenêtres PVC
Vis utilisées pour la fixation des renforts dans les profils PVC et la fixation des quincailleries.
Filetage métrique.
Acier zingué ou bichromaté.
Tête fraisée 90° d'après DIN 965.
Pointe autoperceuse Zebra Pias.
Empreinte cruciforme Phillips (PH2).
Vis autoperceuses pour plaque de fibre ciment
Vis en acier cémenté.
Revêtement à induction organique qui lutte contre la corrosion.
Avec ailettes élargissant le trou de la plaque de fibre ciment au Ø 8 mm.
Eléments d’étanchéités composés d'une rondelle en inox Ø 22 mm et d’une rondelle d’étanchéité en EPDM Ø 25 mm.
Vis réalisant 3 opérations en une :
- perçage de la plaque de fibre ciment,
- élargissement du trou de perçage évitant que la plaque se fissure,
- perçage du support (bois ou acier).
Tenue au brouillard salin : 1 000 heures.
WFBS Type Bois : pointe autoperceuse pour charpente bois ; vitesse de rotation préconisée : 900 t/mn.
WFBS Type Métal : pointe autoperceuse pour charpente métallique ; vitesse de rotation préconisée : 1 200 à 1 500 t/mn.
AMOBAG
Coussin de calage gonflable.
Particulièrement adapté au montage de fenêtres bois, PVC, alu.
Permet de caler sans endommager les supports.
Remplace les systèmes de calage habituels.
Livré avec un crochet de ceinture par set.
Ajustement précis et rapide ; réutilisable.
Ne provoque pas d'éclats de peinture et ne déforme pas les éléments.
Applications : montage de fenêtres, dégondage de portes, ajustement et mise à niveau de meubles et plans de travail, calage d'objets divers.