Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Chevilles

 
 
  Goujon d'ancrage W-FAZ/W-FAZ A4

 
 
  • Pour la fixation de charges lourdes en béton fissuré ou non fissuré de classe de résistance minimum B25 ; peut être utilisé dans la pierre naturelle résistant à la compression (sans agrément) ; pour la fixation de charpenterie métallique ou bois, profilé métallique, platine de fixation, console, garde-corps, grillage, machinerie, soutènement, chemin de câbles…
  • Fixation universelle dans le béton, utilisable en zone tendue ou comprimée ; faible diamètre de perçage = Ø de la cheville = Ø du filetage ; mise en œuvre en montage traversant ; l’application du couple de serrage préconisé assure la sécurité de la fixation ; les trois segments de la bague d’expansion garantissent une tenue optimale de la fixation.
  • Version acier zingué : agrément allemand n° Z-21.1-1527 pour une utilisation en béton fissuré ou non.
  • Version acier Inox A4 : agrément technique européen ETA-99/0011, méthode de dimensionnement selon l’annexe C, méthode A.

   

  Mortier chimique W-EM

 
 
  • Système complet pour fixation dans les matériaux pleins ou creux ; pour le scellement de tiges filetées ; pour la fixation de platines, poteaux, balustrades, radiateurs, chauffe-eau, enseignes, chemins de câble, gonds de portails et de volets, menuiseries extérieures...
  • Système de scellement toujours prêt à l’emploi ; fixation haute performance ; cartouche réutilisable ; temps de prise rapide ; aucune mise en contrainte dans le matériau support ; mélange ton sable (gris clair) : permet un scellement discret et peu visible ; s’utilise avec un pistolet silicone standard.
  • Propriétés : produit sans styrène ; résistance à de nombreux produits chimiques ; température minimale d’utilisation : 0°C ; haute résistance diélectrique et aux vibrations ; conservation de la cartouche au sec et à l’abri de la chaleur entre + 5° et + 20°, pendant 9 mois à partir de la date de fabrication.

 

  Cheville W-Strap

 
 
  • Pour la fixation de charges moyennes dans les supports creux ; pour la fixation de support de canalisation, de patte à vis, de support de chemins de câbles, d’armoire électrique, d’éléments de cuisine, de main courante, de suspente de tiges filetées pour faux plafonds …
  • Système de fixation pratique et simple d’utilisation ; mise en œuvre sans outillage particulier, et surtout très rapide.
  • Tenue au feu : entièrement métallique au niveau de la liaison fonctionnelle (vis/bascule), cette cheville offre les performances maximales pour la résistance au feu, d’où des applications recommandées pour les réseaux de lutte contre l’incendie type Sprinkler ; tenue aux vibrations : le verrouillage de cette cheville ne permet aucun fluage et offre ainsi une résistance exceptionnelle aux vibrations (ventilation sous-plafond…).

   

  Cheville Nylon ZEBRA Shark W-ZX

 
 
  • Cheville universelle pour la fixation de charges légères et moyennes ; pour la réalisation de fixations dans le béton, la brique ou le parpaing pleins, la brique ou le parpaing creux, le béton cellulaire, la plaque de plâtre… ; exemples d’application : étagère murale, rayonnage, lampe, interrupteur, chemin de câbles, miroir, tableau, armoire de toilette, porte-serviettes, armoire de toilette… ; s’utilise avec une vis à filetage bois ou une vis pour panneaux de particules ; possibilité d’utiliser cette cheville en extérieur ou en milieu humide en l’associant avec une vis en acier inoxydable.
  • Tenue de la fixation optimale, quelque soit le support : la cheville se noue derrière la paroi dans les matériaux creux et son expansion en quatre segments garantit une résistance importante dans les matériaux pleins ; la tête de la cheville, brevetée, entraîne la formation du nœud de verrouillage dès le contact de la vis ; excellente tenue de la cheville obtenue avec un effort de serrage réduit ; la butée interne évite l’expansion prématurée de la cheville lors de la frappe avec vis ; excellente tenue de la cheville obtenue avec un effort de serrage réduit ; la collerette de la cheville est basculante, ce qui la rend également utilisable en montage traversant ; les ailettes anti-rotation et les deux languettes empêchent la rotation de la cheville lors du serrage ; la cheville Zebra Shark W-ZX s’utilise avec tous les types de vis à bois.
  • Le polyamide (Nylon) de très grande qualité garantit une excellente résistance aux intempéries et au vieillissement ; cheville sans halogène, ni silicone ; stabilité à la température : de –40° à 100°.

 

  Cheville W-Twist

 
 
  • La première cheville multimatériaux en acier ; système double-filetage pour une utilisation avec vis métrique M6 ou vis à bois Ø 6 mm.
  • Pour la fixation de charges moyennes et lourdes : supportage, chemin de câbles, goulotte, tuyauterie, appareillage, console... ; cheville métallique multimatériaux. Mise en œuvre dans les matériaux pleins : béton, béton cellulaire, brique et parpaing pleins, pierre dure, carreau de plâtre plein, et les matériaux creux : brique et parpaing creux, plaque de plâtre, carreau de plâtre alvéolé.
  • Cette cheville en acier offre des performances exceptionnelles et garantie la sécurité de la fixation ; mise en œuvre simple et rapide ; résistance au feu ; les deux ailettes anti-rotation empêchent la cheville de passer à travers la paroi des matériaux creux.
  • Cheville en acier zingué ; le système double-filetage permet l’utilisation d’une vis métrique M6 ou d’une vis à filetage bois Ø 6 mm ; utilisable avec une patte à vis métrique M6.

   
© 2009 Würth France S.A.