Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Abrasifs

 
 
  Abrasif Useit® Superpad P

 
 
  • Disque auto-agrippant, micro perforé pour une meilleure aspiration.
  • Micro perforé ; support : papier Type D ; mousse spéciale ; abrasif : oxyde d'alumine ; liant : résine synthétique ; disponible en Ø 150 et Ø 225.
  • S'adapte à tous les plateaux de ponçage auto agrippant quel que soit l'emplacement des trous d'aspirations, un seul modèle d'abrasif quelle que soit la marque de la machine.
  • Grâce au multi perçage et à la mousse spéciale, l'aspiration de la poussière de ponçage se fait sur toute la surface de l'abrasif.
  • L'aspiration totale des poussières permet un ponçage homogène d'une finition exemplaire et l'augmentation de la longévité de l'abrasif.
  • Applications :
  • - Ø 150 : ponçage des résines de synthèse (type CORIAN), bois tendres à durs, dérivés du bois, matières plastiques, métal, aluminium, inox, plaques de plâtre et joints, apprêts et mastics, vernis etc.
  • - Ø 225 : abrasif spécialisé pour les matériaux secs, le ponçage des bandes raccords de plaques de plâtre, apprêts et peintures avec les machines "Girafe".

   

  Bande abrasive sans fin courte

 
 
  • Pour le ponçage du bois et dérivés.
  • Corindon. Bande pour lime électrique.
  • Longue durée de vie grâce à l'encollage des grains abrasifs Corindon sur un support coton XF.
  • Enlèvement de matière important grâce à la dispersion serrée des grains abrasifs.

 

  Abrasif Würth à texture nylon

 
 
  • Moyen et fin : pour nettoyer, décaper, décalaminer et éliminer la rouille.
  • Très fin : pour dépolir, peinture et mastic.
  • Ultra fin : pour effectuer des retouches avant la couche finale de vernis.
  • Non approprié au chanfreinage et à l'ébarbage des angles.
  • Peut être utilisé sur plateaux auto-agrippants.
  • Utilisable pour le ponçage à sec ou à l'eau.
  • Spécialement approprié à la préparation des surfaces plastiques.

   

  Disque abrasif à serrage rapide

 
 
  • Destiné aux opérations de polissage à grande vitesse.
  • Vitesse d'utilisation de 400 à 4 000 tr/mn.
  • Grains : 36 - 60 - 80 - 120.
  • Support caoutchouc de dureté moyenne.
  • Verrouillage par rotation.
  • Oxyde d’alumine.
  • Sécurité totale garantie.
  • Montage et démontage instantané et sûr par rotation d'un demi-tour.
  • Système de fixation entièrement métallique.
  • Double couche de résine et d'abrasif.
  • Flexibilité parfaite aussi bien pour les contours que pour les surfaces planes.
  • Grande longevité des disques et des supports en caoutchouc.
  • Durée d'utilisation plus de 2 fois supérieure à celle des disques autocollants.
  • Résistance élevée aux pressions et à l'encrassement.

 
© 2009 Würth France S.A.