Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Laser rotatif automatique faisceau vert WLAG-09

Laser de repérage et de traçage avec mise à niveau automatique
Visibilité claire, rapide et précise
 
 
 
laser faisceau vert
Il est livré dans un coffret ABS avec la télécommande + pile, une cible réflectrice verte, une paire de lunettes vertes, un chargeur rapide , une batterie NiMH, et un bloc-piles vide pour une utilisation avec des piles de type LR 20 1,5 V.

LE FAISCEAU VERT est un progrès considérable dans la technologie du laser : c'est une visibilité garantie dans toutes les applications intérieures.

 
 
 
  laser faisceau vert
En effet, en classe 3R, la diode verte présente une puissance du faisceau largement supérieure à la diode rouge.

VISIBILITE DU FAISCEAU VERT = 4 X SUPERIEURE AU FAISCEAU ROUGE

-> cf graphique ci-contre
 
 
 
laser faisceau vert
En intérieur, la différence de clarté entre un faisceau vert et un faisceau rouge est incontestable.

En extérieur, le laser faisceau vert est également plus visible que le rouge mais seulement sur une courte distance.

Caractéristiques et avantages :
  • Portée maximale : 150 m
  • Tête rotative protégée par un capot pour une utilisation en cas d’intempérie
  • Mise à niveau automatique permettant un gain de temps et une précision accrue
  • Diode verte pour une excellente visibilité du faisceau et une utilisation en intérieur sans cellule
  • Point d’aplomb pour un équerrage permanent
  • Possibilité de contrôler et de refaire le calibrage du faisceau laser
  • Livré avec une télécommande pour une utilisation à distance (jusqu’à 30 m de l’appareil)
  • Etanche à la poussière et aux projections d’eau (IP 54)
  • Taraudage 5/8” pour la fixation sur trépied
  • Alimentation par batterie ou par piles, pratique pour une utilisation sur chantier
  • Livré dans un coffret ABS résistant aux chocs et facilement transportable


 
 
© 2009 Würth France S.A.