Wurth.fr : la fixation professionnelle
Wurth France SA
Presse     Contact     Recherche     Plan du Site     Accueil  
EntrepriseProduitsEspace ProAménagement véhiculesEspace ProfixRecrutement
fasty


Une entreprise du groupe Würth
 
Würth Equip chantiers

 
 
  Escabeau professionnel Würth

 
 
  • Pour travailler jusqu'à 3 mètres de hauteur.
  • Conforme à la norme EN 131.
  • Structure en aluminium.
  • Grande plate-forme "porte-outils" avec de petits compartiments pour le rangement de vis, rondelles, embouts, chevilles, ....
  • Marche supérieure de grande taille pour un meilleur confort de travail.
  • Poids de l'escabeau : 14,5 Kg.
  • Garantie : 1 an pièces et main d'œuvre.

   

  Chariot multifonctions EASY Door 6-110

 
   3 applications possibles :
  • Permet à un opérateur de transporter et maintenir seul des charges encombrantes et lourdes jusqu'à 200 kg et de 6 à 110 mm d'épaisseur.
  • Permet d'ajuster et ferrer une menuiserie sur le chantier ou à l'atelier.
  • Recommandé pour basculer seul une porte à 90° pour la présenter face aux gonds.
  • Equipé de roues tout terrain.
  • Mors de serrage revêtus de patins de protection antidérapants.
  • Seul le poids de la charge suffit à la maintenir entre les mors de serrage.
  • Une simple pression sur la pédale libère la charge des mors de serrage.

 

  Tréteau de chantier pliable à hauteur réglable

 
 
  • Tréteau robuste et bien équilibré, destiné à une utilisation intensive.
  • Utilisable comme échafaudage.
  • Montants télescopiques réglables sur 5 hauteurs.
  • Système de blocage coulissant anti-salissures.
  • Piétements rétractables facilitant le transport.
  • Livré avec un support en bois qui confère une surface plane et sécurise les opérations de sciage.
  • Réglable en hauteur de 830 à 1 300 mm.
  • Dimensions replié : 700 x 230 x 930 mm.
  • Charge admissible par tréteau : 500 kg.
  • Poids : 15 kg.

   

  Options du tréteau de chantier

 
 
  • Equipé de 2 plate-formes de travail MULTI-PLAN et de garde-corps, il se transforme en échafaudage.
  • Pour plus de stabilité, sur terrain meuble par exemple, utiliser la JAMBE DE FORCE (produit exclusif Würth).
  • Pratiques, les supports permettent de maintenir une caisse à outils ou une auge sur la planche de retenue haute.

 

  Atelier de chantier

 
 
  • Normes EN 131-1 et EN 131-2.
  • Se déplie pour créer un espace de travail en quelques secondes ; accès à la fonction escabeau facilité grâce à l'échelle latérale ; complètement replié, se transporte et se range facilement ; poignée télescopique réglable sur plusieurs positions pour une manipulation facile ; plate-forme calibrée pour recevoir les boîtes à outils multi-fonctions ; crochets maintenant la caisse pour garder les outils à portée de main ; stabilité de l'échelle renforcée grâce à une base élargie ; barreaux d'échelle anti-dérapants : stabilité et sécurité de l'accès à la plate-forme.
  • Plateau et corps en inox, plan de travail en multiplis épaisseur 20 mm, roues en caoutchouc.

   

  Echelle télescopique modulable MODUL'Step®

 
 
  • Echelle polyvalente, pratique, confortable et sûre. Elaborée pour une multitude d'applications.
  • Normes : EN 131 - conforme aux exigences du L.N.E : Décret N° 96.333 - G.S : N° 99036.
  • 1 échelle = plus de 10 utilisations possibles.
  • Facile d'emploi.
  • Peu encombrante, MODUL'Step est facilement transportable.
  • Légère, elle est composée d'aluminium.
  • Equipée de 2 articulations de sécurité en acier à enclenchement automatique (Système Breveté).
  • Munie de 4 systèmes de blocage qui permettent de régler la hauteur de l'échelle simple et double sur différentes positions.
  • Patins anti-glisse sur les piétements.
  • Echelons striés anti-dérapant.
  • Très stable, l'échelle peut être utilisée sur un sol accidenté et sur des escaliers tournants ou droits.
  • Garantie : 5 ans.

 

  Béquille de rallonge pour MODUL'Step

 
 
  • Béquille réglable en hauteur pour un travail sécurisé sur des marches d'escalier tournant ou droit.
  • Adaptable en position échelle double sur l'un des 4 piétements télescopiques de MODUL'Step.
  • Longueur totale : 68 cm.
  • Longueur utile : 23 cm.
  • Livrée avec un système de réglage en hauteur par molettes (facile à monter).

   

  Traverse stabilisatrice pour MODUL'Step

 
 
  • Procure une excellente stabilité du MULTI-PLAN combiné avec MODUL'Step en mode échafaudage.
  • Longueur : 71 cm.
  • Equipée de deux patins anti-glisses.
  • Lors d'une utilisation de MODUL'Step avec MULTI-PLAN, la traverse procure un travail stable surtout sur des sols accidentés.
  • La traverse peut-être utilisée en mode échelle simple pour un travail jusqu'à 3,16 mètres de hauteur maximum.
  • Livrée avec un système de fixation facile à monter.

 

  Plate-forme de travail télescopique modulable MULTI-PLAN®

 
 
  • Robuste et maniable, MULTI-PLAN s'adapte facilement entre les deux échelles doubles de MODUL'Step ou entre deux tréteaux de chantier.
  • Longueur déployée : 2 mètres.
  • Possibilité de travailler sur 4 mètres en utilisant un deuxième MULTI-PLAN.
  • En aluminium munie de striures et de perforations bombées antidérapantes.
  • Multi fonctions, MULTI-PLAN permet à l'utilisateur de disposer d'un plan de travail sûr et pratique grâce à ses longueurs variables.
  • Hauteurs de travail maximales :
    - Avec MODUL'Step : 0,82 mètres.
    - Entre deux tréteaux de chantier : 0,90 mètres.
  • Equipé de systèmes de verrouillage qui facilitent le transport.
  • Livré avec une goupille clips de sécurité.

   
© 2009 Würth France S.A.