Marches antidérapantes et profondes pour plus de confort et de stabilité.
Mécanisme de verrouillage de sécurisé.
Longueur pliée : 68 cm.
Longueur déployée : 164 cm.
Matière : Aluminium traitée.
Poids : 12 kg.
Conforme à la norme EN 131.
Système de rangement ORSY BULL
La solution de rangement mobile et modulable adaptée à tous les besoins des professionnels.
Utilisable comme système de rangement et de stockage dans les ateliers pour le consommable, l'outillage, les machines, les dossiers, etc….
Grâce à la superposition simple et rapide des caissons, ORSY BULL offre une extrême flexibilité et mobilité.
ORSY BULL se décline en plusieurs versions : - rangement par le dessus ou de face. - rangement avec petits et grands tiroirs. - combinaison de rangement par le dessus + tiroirs.
Echelle télescopique modulable Modul'Step
Normes : EN 131 - conforme aux exigences L.N.E : décret N° 96.333 - G.S : N° 99036.
Garantie : 5 ans.
Plus de 10 utilisations possibles : facile d'emploi et peu encombrante, MODUL'Step est facilement transportable. Légère, elle est composée d'aluminium. Equipée de 2 articulations de sécurité en acier à enclenchement automatique(Système Breveté). Munie de 4 systèmes de blocage qui permettent de régler la hauteur de l'échelle simple et double sur différentes positions. Patins anti-glisse sur les piétements. Echelons striés anti-dérapant.
Très stable, l'échelle peut-être utilisée sur un sol accidenté ainsi que sur des escaliers tournants ou droits. - en position échelle double : positionnable sur 4 hauteurs différentes ; réglable en hauteur de 1,15 à 1,93 mètres ; nombre d'échelons : de 4 à 7 ; sur un escalier tournant ou droit, utilisez la béquille de rallonge extensible (vendue en option). - en position échelle simple : positionnable sur 7 hauteurs différentes ; réglable en hauteur de 2,32 à 4,00 mètres ; nombre d'échelons : de 8 à 14.
Servante d'atelier AJ 300 à 5 tiroirs
Plan de travail recouvert d'une alvéole en ABS : bonne résistance aux produits chimiques ; équipée de bacs de rangement.
Fermeture centralisée par clé : sécurité antivol.
4 roues Ø 100 mm x larg. 50 mm dont 2 pivotantes avec frein : déplacement aisé même sur les grilles et caillebotis.
Poignée de manutention non débordante.
Structure très robuste : charge maximale par tiroir : 22 Kg ; poids total en charge admissible de la servante : 535 Kg.
Livrée avec un capot en ABS.
Servantes TOP
Les tiroirs sont équipés d'un système de verrouillage à ressort et bénéficient d'une ouverture totale : évite toute ouverture intempestive ; facilite l'accès aux outils.
Les coulisses à billes sont en acier zingué haute résistance : elles procurent un fonctionnement précis, silencieux et fiable et autorisent une charge maximale de 22 kg par tiroir.
Les servantes disposent d'une fermeture centralisée par clé qui assure la sécurité antivol.
Munies de 4 roues Ø 127x51 mm de largeur, dont deux avec frein : garantissent une parfaite stabilité : assurent des déplacements aisés même sur les grilles de caillebotis.
La conception en tôle d'acier et la structure renforcée du cadre et du châssis, garantissent une durée de vie exceptionnelle : elles autorisent un poids total en charge de 550 kg ; les servantes bénéficient d'une garantie de 5 ans.
Applications : ces servantes sont destinées à un usage professionnel intensif quotidien dans les écuries de course, les garages, les carrosseries, les ateliers de montages, le domaine agricole, les carrières, ...
Mousse alvéolée antidérapante
Maintient les outils en place : évite le désordre dans les tiroirs des servantes, coffres à outils, établis, …
Protège le fond des tiroirs : évite les rayures dues aux glissements des outils.
Résiste à l'humidité et aux moisissures : facile d'entretien ; peut être lavé à l'eau chaude savonneuse.
La largeur de la mousse de 419 mm correspond à la profondeur des tiroirs : sans chutes de mousse lors de la découpe ; la longueur de 3983 mm du rouleau est suffisante pour 7 tiroirs de 568 mm de largeur.
Se coupe très facilement au cutter : pas de perte de temps lors de la pose.
Kit de séparation en mousse
Permet de compartimenter les tiroirs : garantit un rangement rationnel des outils et l'optimisation de la place disponible dans les tiroirs.
Les supports en ABS (qui maintiennent les mousses) sont livrés avec un adhésif double face : facilite le montage dans le tiroirs.
La hauteur des mousses est de 35 mm : permet de compartimenter les tiroirs de 51 mm de hauteur, pour lesquelles les alvéoles d'outillage garnies ne conviennent pas.
Balanciers d’équilibrage Type F2 - F3 - F6
Applications : suspension des machines électriques, à batterie, pneumatiques.
Optimisation des postes de travail. Confort et la sécurité des utilisateurs.
Norme : C.E. - DIN 15112.
Carter en matière plastique résistant aux chocs ; écrou de réglage permettant l'augmentation ou la réduction de la force de rappel (réglage effectué à l'aide d'une clé de 10 mm, non fournie) ; câble acier à 6 torons ; longueur du câble : 2 mètres ; diamètre du câble : 2 mm.
Réduit la fatigue de l'opérateur : l'équilibreur élimine le poids de l'outil, le rendant ainsi plus maniable et plus accessible.
Ergonomie du poste de travail : machines toujours rangées en position haute.
Gain de productivité : machines toujours en vue et à portée de main.
Sécurité pour l'opérateur : aucune gêne et aucun risque de chute.
La capacité d'étirement du câble confère aux appareils de larges champs d'action.
Tension du câble facile à régler.
Livrés avec une chaînette composée de 3 maillons pour fixer l'équilibreur sur une suspente et d'un mousqueton pour fixer les appareils.
Enrouleurs prolongateurs
Enrouleurs professionnels.
Châssis tubulaire ; acier renforcé ; peinture Epoxy ; poignée de transport ergonomique ; tambour monobloc, matière plastique incassable diam. 290 mm.
Câble H 07 RNF ; 3 prises à clapet 2 pôles + terre, 230 V 16 A ; degré de protection IP 44.
Catégorie B selon norme NF-C 61 720.
Type CT : contact tournant et bloc prises pour une grande liberté de mouvement ; déroulement du câble sans débranchement des appareils.
Blocs prise d'atelier
Bloc de distribution électrique à suspendre, pour poste de travail intérieur.
Boîtier en matière plastique muni d'une poignée.
Chaînette zinguée, longueur 3 m.
Tréteau réglable
Matière : acier épaisseur 2 mm ; peinture laquée.
4 pieds équipés de patin plastique ; surfaces d'appui antidérapantes.
Hauteur de travail réglable jusqu'à 1050 mm ; largeur réglable sur 2 positions.
Equipé d'une vis papillon M10 pour réglage en hauteur du piétement central et de 2 vis papillon M10 pour serrage des barres d'appui et réglage du rouleau.
Capacité de charge du tréteau : 100 kg.
Enrouleur automatique de tuyau d'air comprimé
Applications : liaison des machines pneumatiques au réseau d'air comprimé.
Pression de service : 12 bars.
Tuyau souple en PVC armé textile.
Dispositif automatique d'arrêt du tuyau à la longueur désirée.
Ressort de rappel en acier spécial de haute résistance.
Livré avec un support orientable à 180° pour fixation murale.