Communiqués de presse 2015

2015
Pour faciliter le quotidien de ses clients, Würth France propose 3 nouveaux jeux de tournevis de précision : 1 jeu de 6 tournevis de précision à fente et cruciforme Phillips, 1 jeu de 6 tournevis de précision Torx et 1 jeu de 6 tournevis de précision fente et cruciforme Phillips isolés VDE. Puissants et précis, ces jeux répondront aux exigences des électriciens, électroniciens ou pour le travail de précision dans la maintenance.
Nouveauté Würth : Jeu de tournevis précision - décembre 2015 Nouveauté Würth : Jeu de tournevis précision - décembre 2015
Würth France propose une nouvelle pince-étau standard à crémaillère à becs extra longs et à mâchoires profondes fabriquée en France.
Nouveauté Würth : Pince-étau standard - décembre 2015 Nouveauté Würth : Pince-étau standard - décembre 2015
Soucieux des besoins de ses clients, Würth France se démarque de la concurrence en développant de nouvelles alvéoles, composées d’outils VDE, adaptées aux servantes d’atelier Seven et Compacte C7.
Nouveauté Würth : Alvéoles pour électricien - décembre 2015 Nouveauté Würth : Alvéoles pour électricien - décembre 2015
Würth France a depuis toujours à coeoeoeoeur de répondre aux problématiques de ses clients et s’attache à leur faciliter le quotidien. Ce nouveau niveau de plaquiste a été spécifiquement élaboré pour la pose verticale des montants de plaques de plâtre. Une opportunité pour les plaquistes qui amélioreront leur efficacité et gagneront jusqu’à 30 % de leur temps sur les gros travaux d’alignement vertical.
Nouveauté Würth : Niveau de plaquiste - décembre 2015 Nouveauté Würth : Niveau de plaquiste - décembre 2015
Fabriqués à Solingen en Allemagne, les nouveaux ciseaux d’électricien Évolution sont destinés aux travaux hors tension.
Nouveauté Würth : Ciseaux d'électricien Evolution - décembre 2015 Nouveauté Würth : Ciseaux d'électricien Evolution - décembre 2015
Dans le cadre des 70 ans de la marque Würth, Würth France propose de nouveaux produits toujours plus innovants pour répondre aux besoins de ses clients. Ce nouveau jeu est composé de tournevis isolés à fente et cruciforme Phillips PH VDE Zebra dotés d’un manche et d’une lame extra fine. Ils répondent aux normes CEI 60900 : 2004 et ont été conçus pour les travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).
Nouveauté Würth : Jeu de tournevis extra slim isolé VDE - décembre 2015 Nouveauté Würth : Jeu de tournevis extra slim isolé VDE - décembre 2015
Würth France propose un nouveau marteau perforateur à batterie doté de la technologie Li-Ion 3,0 Ah. Sans fil, puissant et polyvalent, il peut être employé pour des perçages et burinages dans le béton, la maçonnerie…
Nouveauté Würth : Marteau perforateur à batterie Li-ion 28 V H 28-MAS - décembre 2015 Nouveauté Würth : Marteau perforateur à batterie Li-ion 28 V H 28-MAS - décembre 2015
Würth France propose aux électriciens de nouveaux connecteurs transparents mini pour fil souple ou rigide de section 0,2 à 2,5 mm² utilisés dans le cadre de raccordement de lampes, commande de porte et portail, interphone, volet roulant...
Nouveauté Würth : Connecteur transparent mini - décembre 2015 Nouveauté Würth : Connecteur transparent mini - décembre 2015
Würth France propose aux installateurs et autres professionnels du bâtiment un nouveau kit qui permet de créer un collier coupe-feu universel au diamètre adapté et disposant d’un Agrément Technique Européen.
Nouveauté Würth : Kit collier coupe-feu - décembre 2015 Nouveauté Würth : Kit collier coupe-feu - décembre 2015
Würth France lance en exclusivité sur le marché le marchepied multifonction Buddystep, à la fois table de travail, tréteaux, escabeau et table de découpe multifonction. Fabriqué en France, ce nouveau produit robuste, très peu encombrant et au design épuré est le plus complet du marché ! Pour seulement 299 €, ce produit tout en 1 facilitera le quotidien d’utilisateurs d’une multitude de corps de métier.
Innovation Würth : Marchepied multifonction Buddystep - novembre 2015 Innovation Würth : Marchepied multifonction Buddystep - novembre 2015
Würth France lance sur le marché une nouvelle clé à choc pneumatique robuste et puissante destinée aux professionnels du monde de l’automobile (garagistes, concessionnaires, dépanneurs) mais aussi aux poseurs de structures métalliques et chaudronniers. Ne craignant pas les chocs, elle permet un desserrage jusqu’à 1321 Nm.
Nouveauté Würth : Clé à choc pneumatique DSS 1/2 Nouveauté Würth : Clé à choc pneumatique DSS 1/2" Premium Power - novembre 2015
Les artisans pourront désormais remplacer leur crayon classique par ce nouveau porte-mine professionnel doté de mines en graphite HB qui écrit et marque de façon très précise sur toutes les surfaces et matériaux secs ou humides même s’ils sont poussiéreux.
Nouveauté Würth : Crayon porte-mine professionnel - novembre 2015 Nouveauté Würth : Crayon porte-mine professionnel - novembre 2015
À l’occasion des 70 ans de la marque Würth, la filiale française a voulu marquer le coup en envoyant un disque à tronçonner Zebra Galaxio 2 dans la stratosphère ! À 31 851 mètres d’altitude, il devient le premier produit Würth lancé dans l’espace.
Würth France envoie un disque à tronçonner dans l’espace - novembre 2015 Würth France envoie un disque à tronçonner dans l’espace - novembre 2015
Würth France intègre en exclusivité, à son logiciel Profix®, les sabots des principaux fabricants de garde-corps en aluminium : Technal, Bugal, Horizal, Sepalumic, Kawneer, Paralu, Dani Alu et Securigard.
Würth France partenaire privilégié des gammistes en France - octobre 2015 Würth France partenaire privilégié des gammistes en France - octobre 2015
Würth France lancera début novembre le seul logiciel de chevillage alliant performance, sécurité, rapidité et simplicité. Le nouveau Würth Profix® Design est le premier logiciel de chevillage à combiner une telle facilité et rapidité d’utilisation, avec la possibilité de dimensionner les assemblages les plus complexes avec un niveau de sécurité inégalé.
Nouveau logiciel de chevillage Würth Profix<sup>®</sup> Design - octobre 2015 Nouveau logiciel de chevillage Würth Profix® Design - octobre 2015
La société Würth France se mobilise pour ses clients victimes des intempéries du 3 octobre dernier dans les Alpes-Maritimes.
Würth France apporte son soutien à ses clients sinistrés dans les Alpes-Maritimes - octobre 2015 Würth France apporte son soutien à ses clients sinistrés dans les Alpes-Maritimes - octobre 2015
Expert en matière d’outillage depuis près de 50 ans, Würth France lancera au mois d’octobre le nouveau niveau trapézoïdal pocket optivision pour répondre aux attentes de ses clients maçons, charpentiers, couvreurs, menuisiers…
Innovation Würth : niveau trapézoïdal pocket optivision - septembre 2015 Innovation Würth : niveau trapézoïdal pocket optivision - septembre 2015
Würth France présente sa nouvelle gamme de lampes Xénon qui vient compléter une offre déjà riche en matière de lampes.
Nouveauté Würth : gamme lampes Xénon - septembre 2015 Nouveauté Würth : gamme lampes Xénon - septembre 2015
Würth France propose sur le marché une nouvelle baladeuse d’atelier. Dotée d’un câble de 10 mètres, elle assure un éclairage exceptionnel grâce à sa LED nouvelle génération de 3,5 W pour une puissance de 360 lumens.
Nouveauté Würth : baladeuse d’atelier LED - septembre 2015 Nouveauté Würth : baladeuse d’atelier LED - septembre 2015
Würth France complète sa gamme de booster avec de nouveaux boosters de démarrage pour le dépannage mobile des véhicules dotés d’une batterie de 12 ou 24 V.
Nouveauté Würth : boosters de démarrage - septembre 2015 Nouveauté Würth : boosters de démarrage - septembre 2015
La gamme Würth consacrée à l’ameublement propose désormais une palette complète d’éclairage LEDS : spots, barres et rouleaux LEDS mais aussi luminaires pour applications spécifiques (liseuses, penderie, spots de balisage).
Nouveauté Würth : gamme leds - juillet 2015 Nouveauté Würth : gamme leds - juillet 2015
Après la coupe du monde de football au Brésil en 2014, c’est à l’occasion des évènements sportifs de fin d’année que Würth France propose de nouvelles servantes collectors aux couleurs de la France et de la Nouvelle-Zélande pour 329 € HT seulement.
Würth France entre dans la mêlée - juillet 2015 Würth France entre dans la mêlée - juillet 2015
Cet événement associe futurs ingénieurs bois et futurs architectes pour mêler ces deux métiers autour de projets en structure bois. Cette année, l’événement a pris de l’ampleur en passant à la version 3.0, afin de réaliser des projets durables et non éphémères.
Würth France soutient les défis du bois 2015 - juillet 2015 Würth France soutient les défis du bois 2015 - juillet 2015
Würth France présente sa nouvelle gamme d’appuis intermédiaires réglables destinés aux doublages des murs sur fourrures métalliques avec isolant jusqu’à 180 mm.
Nouveauté Würth : appuis intermédiaires réglables - juillet 2015 Nouveauté Würth : appuis intermédiaires réglables - juillet 2015
Würth France propose une gamme très complète d’additifs de qualité pour carburants, huiles et liquides de refroidissement.
Gamme additifs - juillet 2015 Gamme additifs - juillet 2015
Würth France a inauguré son magasin PROXI Shop, un libre-service entièrement dédié aux professionnels, à Saint-Jean du Cardonnay, en Haute-Normandie.
Inauguration du PROXI Shop de Rouen - juin 2015 Inauguration du PROXI Shop de Rouen - juin 2015
Würth France, en partenariat avec la société Clikeco, complète son offre de services en lançant la collecte de déchets spécifiques et dangereux auprès de ses clients.
Partenariat Würth France - Clikeco - juin 2015 Partenariat Würth France - Clikeco - juin 2015
Profix, le service de prescription technique de Würth France experte dans le domaine de la fixation, et MD Bat, société spécialisée dans le calcul des structures en bois, s’associent pour proposer, à leurs clients, une solution de dimensionnement clés en main des vis à bois Assy 3.0.
Partenariat Würth France - MD Bat - juin 2015 Partenariat Würth France - MD Bat - juin 2015
Parce que chaque métier est différent et que chaque client doit disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son activité professionnelle, Würth France lance la « sélection
couvreurs ».
Nouveauté Würth : la couverture au quotidien - juin 2015 Nouveauté Würth : la couverture au quotidien - juin 2015
Après l'ouverture du premier magasin, PROXI Shop à Haguenau en 2006, Würth France a ouvert les portes de son 100ème magasin à Marseille, au 68 Boulevard Lazer, le 1er juin dernier.
Würth France ouvre son 100e PROXI Shop à Marseille - juin 2015 Würth France ouvre son 100e PROXI Shop à Marseille - juin 2015
Würth France complète sa gamme lube-shuttle en proposant une nouvelle pompe à graisse à batterie Li-Ion 14,4 V lube-shuttle FP 14-LS compatible avec l’ensemble des cartouches de graisse à visser 400 g Würth.
Nouveauté Würth : pompe à graisse à batterie - juin 2015 Nouveauté Würth : pompe à graisse à batterie - juin 2015
Würth France propose un lubrifiant multifonction 5 en 1 qui dégrippe, nettoie, lubrifie, chasse l’humidité et protège.
Nouveauté Würth : lubrifiant 5 en 1 - juin 2015 Nouveauté Würth : lubrifiant 5 en 1 - juin 2015
Tout comme la marque Würth en 2015, l’École Nationale de Ski et d’Alpinisme française célèbre cette année ses 70 ans ! Würth France et l’ENSA se sont associés afin de mettre en commun leur expérience et progresser.
Partenariat Würth France - Ensa - juin 2015 Partenariat Würth France - Ensa - juin 2015
Würth France complète son offre en proposant un nouvel adhésif d’étanchéité fabriqué en France : Eurasol Ultra.
Nouveauté Würth : Eurasol Ultra - juin 2015 Nouveauté Würth : Eurasol Ultra - juin 2015
Würth France complète son offre en proposant un nouveau lubrifiant certifié NSF H1 à base de PTFE spécialement élaboré pour les industries alimentaires, la pharmacopée, l’industrie papetière.
Nouveauté Würth : lubrifiant certifié NSF H1 - mai 2015 Nouveauté Würth : lubrifiant certifié NSF H1 - mai 2015
Profix, le service de prescription technique de Würth France, dont le dynamisme n’est plus à prouver, continue à développer des partenariats techniques pour simplifier la vie de ses clients.
Partenariats Profix - mai 2015 Partenariats Profix - mai 2015
L’HHS Grease est une graisse blanche haute performance à base de PTFE. Destinée au monde de l’automotive, cette graisse a été spécialement élaborée pour lubrifier les organes mécaniques
moyennement à hautement chargés
Nouveauté Würth : HHS Greas - mai 2015 Nouveauté Würth : HHS Greas - mai 2015
Würth France, par l’intermédiaire de son service de prescription technique Profix, est depuis peu partenaire de Steico, leader européen de l’isolation en fibres de bois.
Würth et Steico - mai 2015 Würth et Steico - mai 2015
Würth France a inauguré son magasin PROXI Shop, un libre-service entièrement dédié aux professionnels, à Haguenau,en Alsace.
Haguenau : Inauguration du Proxi Shop Würth - avril 2015 Haguenau : Inauguration du Proxi Shop Würth - avril 2015
Würth France complète son offre en proposant un nouveau concept de nettoyage pour les pistolets à godets jetables : le laveur de pistolet mural QRW associé à une solution de nettoyage nouvelle génération.
Nouveauté Würth : Solution pour le nettoyage des pistolets à peinture - avril 2015 Nouveauté Würth : Solution pour le nettoyage des pistolets à peinture - avril 2015
Würth France complète son offre en proposant 3 nouvelles machines de climatisation automatiques fabriquées en Italie pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.
Nouveauté Würth : Machines de climatisation - mars 2015 Nouveauté Würth : Machines de climatisation - mars 2015
Würth France propose aux garagistes de réparer facilement et rapidement les impacts sur les pare-brise en verre feuilleté. Un réel gain de temps puisque les pare-brise endommagés n’ont pas besoin d’être systématiquement remplacés.
Malette de réparation des impacts pare-brise - mars 2015 Malette de réparation des impacts pare-brise - mars 2015
Le kit de dépose Super Fast de Würth France permet de découper rapidement un pare-brise, seul, sans risque et sans effort !
Kit de dépose Super Fast Würth - mars 2015 Kit de dépose Super Fast Würth - mars 2015
Parce que chaque métier est différent et que chaque client doit disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son activité professionnelle, Würth France lance la « sélection maçons » et confirme ainsi sa présence grandissante sur ce marché.
Nouveauté Würth : Nouvelle gamme maçons - février 2015 Nouveauté Würth : Nouvelle gamme maçons - février 2015
Würth France complète son offre pour les couvreurs et zingueurs grâce à des outils indispensables au quotidien.
Nouveauté Würth : Nouvelle gamme zingueur - février 2015 Nouveauté Würth : Nouvelle gamme zingueur - février 2015
Würth France lance une nouvelle gamme de suspension rapide W-FIX dotée d’attaches encore plus fiables et de kits complets pour toutes les applications dans le milieu du bâtiment, tertiaire et industriel.
Nouveauté Würth : système de suspension - janvier 2015 Nouveauté Würth : système de suspension - janvier 2015
Würth France à travers Grass, sa marque de quincaillerie d’ameublement, proposera à partir de février 2015 un nouveau tiroir design haut de gamme : Vionaro.
Innovation Würth : Vionaro - nouveau système de tiroirs GRASS - janvier 2015 Innovation Würth : Vionaro - nouveau système de tiroirs GRASS - janvier 2015
Würth France propose une nouvelle gamme de supports de toiture, une solution rapide, polyvalente et économique pour les unités de chauffage, de ventilation, de climatisation ou les panneaux solaires.
Nouveauté Würth : supports de toiture - janvier 2015 Nouveauté Würth : supports de toiture - janvier 2015
Avec quelques 150 modèles et plus de 200 coloris de tuiles différents, la diversité des toits français ne se retrouve nulle part ailleurs ! Würth France répond aux besoins des professionnels en lançant sur le marché Purlogic, une nouvelle colle mousse PU pour tuiles.
Nouveauté Würth : Purlogic colle mousse PU tuiles - janvier 2015 Nouveauté Würth : Purlogic colle mousse PU tuiles - janvier 2015
Würth France propose une nouvelle mousse PU intumescente coupe-feu bi-composant qui vient compléter la gamme des mousses polyuréthane résistantes au feu.
Nouveauté Würth : Mousse PU intumescente coupe-feu - janvier 2015 Nouveauté Würth : Mousse PU intumescente coupe-feu - janvier 2015